Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 72-103-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in | AD2LLA 3RAU2

APOLLO VALVES 72-103-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in

În stoc
Articol: AD2LLA Model: 72-103-01Crucea Ref: 3RAU2
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
€202.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOtel carbon
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 3000 psig
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortStandard
Material sigiliuRPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăOțel carbon cromat
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial de bilăMaterial corpMărimeaMaterial tulpinăTemp. GamăTip conexiuneManipulați materialulPreț
APOLLO VALVES 72-104-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/4 in | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€253.53
APOLLO VALVES 72-105-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€345.23
APOLLO VALVES 72-106-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1-1/4 in | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€494.02
APOLLO VALVES 72-107-01 Supapă cu bilă, 1-1/2 inch, 3000 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Politetrafluoretilenă întărităOţelOţel-Oţel-20 Deg. până la 450 de grade. FFNPT x FNPTOţel€565.82
APOLLO VALVES 72-108-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 2 in | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€762.03
APOLLO VALVES 72-106-19 Supapă cu bilă de înaltă presiune, FNPT, oțel carbon, dimensiune 1.25 inch | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
RFQ
APOLLO VALVES 72-104-19 Supapă cu bilă de înaltă presiune, FNPT, oțel carbon, dimensiune 3/4 inch | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-€232.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 72-103-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in
€202.18 /unitate