VESTIL PARK-P-38-ZN Cerc de parcare, galvanizat, rezistent | AG7WTK

VESTIL PARK-P-38-ZN Cerc de parcare, galvanizat, rezistent

Articol: AG7WTK Model: PARK-P-38-ZN

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de parcare rezervat / privat
Bollard Dia.1 1 / 2 "
CuloriSilver
Diametru1 1 / 2 "
finalizareaGalvanizat
Flod Down Lățimea28 "
Înălțime pliată1 3 / 4 "
Lungime de pliere34 "
Înălțimea pliată1-3 / 4 In.
Lungime pliată34 In.
Lățime pliată28 "
Înălţime18 "
Lungime34 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Cerc de parcare VESTIL PARK-P-38-S, galben, rezistent | AG7WTJ PARK-P-38-SGalben€190.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PARK-P-38-ZN Cerc de parcare, galvanizat, rezistent