ADB HOIST RINGS MFG. RO Inele de ridicare de protecție, standard


Filtru
Clasa: 1 , Nota: B , Material: 4140 Oțel aliat , Mișcare: 360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți , Sistem de măsurare: imperial
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
EN33112
550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€141.53
A
EN33212
800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€141.53
A
EN33312
1000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€141.53
B
EN33316
2250 lbs.1 / 2-1326 ft. Lbs.2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "€141.53
B
EN33516
2500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "€178.05
A
EN33512
2500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€178.05
A
EN33614
4000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€178.05
A
EN33714
5000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€178.05
B
EN33716
5000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "€178.05
A
EN33102
7000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€438.46
A
EN33104
8000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€438.46
A
EN33105
10000 lbs.1-8230 ft. Lbs.5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "€438.46
A
EN33402
15000 lbs.1 1 / 4-7470 ft. Lbs.6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "€810.49
A
EN33424
24000 lbs.1 1 / 2-6800 ft. Lbs.6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "€973.53
A
EN33427
30000 lbs.2-4 1 / 21100 ft. Lbs.6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "€1,396.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?