EATON Urechi de alimentare secundară seria CH


Capetele de alimentare secundare din seria CH Eaton sunt utilizate cu centrele de sarcină din seria CH Eaton și sunt ideale pentru conectarea cablurilor de la un întrerupător de alimentare la o bară de bus sau un panou al centrului de sarcină.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
CHSF3125
-
RFQ
B
CHSF2125
-
RFQ
B
CHSF2125CS
€114.75
RFQ

Standarde și aprobări

  • UL 67

Întrebări Frecvente

Cum sunt instalate urechile de alimentare secundară din seria Eaton CH?

Ugele de alimentare secundară din seria Eaton CH sunt atașate la întrerupătorul de circuit principal al centrului de sarcină prin șuruburi de montare și sunt conectate la circuitul de alimentare secundară utilizând un conector adecvat.

Care este diferența dintre ugurile de alimentare secundară și panourile secundare?

Capetele de alimentare secundară oferă o conexiune sigură și de încredere pentru furnizarea de energie electrică dintr-o sursă secundară sau dintr-o locație îndepărtată, prin conectarea cablurilor de alimentare secundară la un întrerupător de circuit primar sau la un centru de sarcină. Ele sunt utilizate împreună cu un întrerupător sau alt dispozitiv de protecție la supracurent și nu dispun de protecție la supracurent. Sub-panourile, pe de altă parte, sunt panouri independente cu propriile întreruptoare sau siguranțe pentru a oferi protecție la supracurent pentru circuitele legate de panou. Acestea sunt utilizate atunci când panoul existent nu are suficient spațiu sau capacitate pentru a găzdui mai multe circuite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?