GENERAL ELECTRIC Întreruptoare cu carcasă turnată în aur PowerMark: Seria THQMV


Filtru
Evaluare tensiune AC: 120 / 240 VAC , Evaluare AIC: 22kAIC @ 240V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 6.75 " , Marimea ramei: THQ , Tip cadru: THQL , Lungime: 4.5 " , Număr de poli: 2 , Conexiune terminală: Iulie , Voltaj: 240V , latime: 8.75 "
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
THQMV100D
100€397.02
A
THQMV125D
125€333.70
B
THQMV125
125A-
RFQ
A
THQMV150D
150€368.67
A
THQMV175D
175€403.51
A
THQMV200D
200€362.38
A
THQMV225D
225€403.51
C
THQMV225
225A-
RFQ

Întreruptoare cu carcasă turnată în aur PowerMark: Seria THQMV

Întreruptoarele de circuit cu șuruburi General Electric sunt proiectate pentru a proteja circuitele electrice utilizate în tablouri de distribuție, panouri, sisteme de control al motoarelor și căi de circulație de scurtcircuite sau suprasarcini. Aceste dispozitive sunt dotate cu conexiuni de montaj cu priză care asigură instalări ușoare și rapide pe teren și o declanșare termomagnetică pentru a reacționa instantaneu la supratensiuni severe, dar evitând declanșarea la suprasarcini ușoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de circuit turnate PowerMark Gold, disponibile în amperaje nominale de 100A, 125A, 150A, 175A, 200A și 225A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?