DAYTON Spălător sub presiune cu apă rece


Filtru
Evaluarea taxei: Comercial , Marca motorului: Honda , Tipul combustibilului: Gaz , Material piston: Ceramica solida , Tip pompa: Arbore cotit , Tip de pornire: Recul
StilModelLăţimeRata de curgereÎnălţimeHPLungimeGreutate NetăPresiune de funcționareGaranțiePreț (ex. TVA)
A
20KC07
21 "2.4 g / min24.5 "6.537 "85 lb.3200 psi1 ani€2,004.05
B
20KC09
22.5 "3.4 g / min24.5 "1340 "142 lb.4200 psi1 ani€2,954.55
B
20KC08
22.5 "2.8 g / min24.5 "940 "130 lb.3600 psi1 ani€2,778.69
C
20KC11
28 "3.4 g / min27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 ani€3,424.05
C
20KC10
28 "3.7 g / min27.5 "1346.5 "150 lb.3800 psi2 ani€3,420.66

Spălător sub presiune cu apă rece

Mașinile de spălat cu presiune Dayton oferă jeturi precise de apă pentru a îndepărta murdăria, murdăria și alte materiale de pe pavaj, clădiri și alte echipamente comerciale. Acestea elimină necesitatea de a curăța suprafețele sau de a folosi agenți de curățare. Aceste mașini de spălat cu presiune puternice permit o mobilitate superioară în comparație cu omologii electrici și pot fi, de asemenea, folosite pentru a construi pereți și alte suprafețe pentru vopsire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șaibe, disponibile în variante de material ceramic solid și oțel inoxidabil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?