DAYTON 20KC08 Mașină de spălat cu presiune apă rece 3600 Psi gaz | AF6VFL

DAYTON 20KC08 Mașină de spălat cu presiune apă rece 3600 Psi gaz

În stoc
Articol: AF6VFL Model: 20KC08

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,778.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Combustibilul arzătoruluiBenzină
Injecție cu detergentDa
Evaluarea taxeiComercial
Marca motoruluiHonda
Marimea motorului270cc
Rata de curgere2.8 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Cuplu brut270
Înălţime24.5 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
HP9
Lungime40 "
Greutate Netă130 lb.
Presiune de funcționare3600 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăArbore cotit
Tip demarorRecul
Ore utile pe săptămână10 la 20
Garanție1 ani
Temperatura de ieșire a apei.Rece
Tipul de apăRece
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.95
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8424890000

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeRata de curgereÎnălţimeHPLungimeGreutate NetăPresiune de funcționareGaranțiePreț
DAYTON 20KC07 Mașină de spălat cu presiune apă rece 3200 Psi gaz | AF6VFK 20KC0721 "2.4 g / min24.5 "6.537 "85 lb.3200 psi1 ani€2,004.05
DAYTON 20KC09 Mașină de spălat cu presiune apă rece 4200 Psi gaz | AF6VFM 20KC0922.5 "3.4 g / min24.5 "1340 "142 lb.4200 psi1 ani€2,954.55
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 20KC10 apă rece 3800 Psi gaz | AF6VFN 20KC1028 "3.7 g / min27.5 "1346.5 "150 lb.3800 psi2 ani€3,420.66
DAYTON 20KC11 Mașină de spălat cu presiune apă rece 4200 Psi gaz | AF6VFP 20KC1128 "3.4 g / min27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 ani€3,424.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20KC08 Mașină de spălat cu presiune apă rece 3600 Psi gaz
€2,778.69 /unitate