Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 110 până la 240 V AC , Material: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 81 mm
Stil
Model
UM
Dimensiunea carcasei
Înălțimea carcasei
Adâncimea suprafeței de cântărire
Lățimea suprafeței de cântărire
Lungimea carcasei
Liniaritatea
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
Cântarele de numărare din seria KERN & SOHN CKE sunt utilizate în managementul stocurilor, în industriile de producție și producție și în depozite pentru numărarea pieselor sau articolelor mici. Sunt echipate cu un port universal Kern (KUP) pentru conectarea ușoară a interfețelor externe cum ar fi RS232, USB, Bluetooth sau ethernet pentru schimbul de date și comenzile de control fără o instalare suplimentară. Aceste cântare prezintă un concept de operare standardizat și simplificat, asigurând ușurința de utilizare pentru operatori. Ele vin cu un capac de protecție de lucru pentru siguranța și longevitatea cântarului în timpul funcționării. Aceste cântare au carcasă din plastic pentru rezistență la coroziune și sunt disponibile în lungimi de carcasă de 250 și 390 mm.