Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€916.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scara de numărare
Baterie
6 x 1.5V AAA
Baterie de rezervă
Ore 80.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Lățimea carcasei
350mm
Dimensiunea cifrei
25mm
Afișaj Tip
LCD
Dimensiunea carcasei
350 x 390 x 120 mm
Înălțimea carcasei
120 mm
Lungimea carcasei
390 mm
Material carcasă
Plastic
Tensiune de intrare
110 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/-0.0006 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
40 grade C
Min. Temperatura ambientală.
10 grade C
Sarcina minimă
2kg
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
0.2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
340 x 240 mm
reproductibilitatea
0.0002Kg
Timpul de stabilire
3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
200mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)