€695.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scara de numărare
Baterie
6 x 1.5 V dimensiune C
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Lățimea carcasei
167mm
Dimensiunea cifrei
9mm
Afișaj Tip
LCD
Dimensiunea carcasei
167 x 250 x 85 mm
Înălțimea carcasei
85 mm
Lungimea carcasei
250 mm
Material carcasă
Plastic
Tensiune de intrare
110 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/- 0.05g
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
40 grade C
Min. Temperatura ambientală.
10 grade C
Sarcina minimă
0.1g / bucată
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
150 x 170 mm
reproductibilitatea
0.01g
Timpul de stabilire
3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
10mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)
100mg
UM
g
Capacitate de cântărire
3.6kg
Materialul plăcii de cântărire
Oţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire
170 mm
Lățimea suprafeței de cântărire
150 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
2.2
Înălțimea navei (cm)
18
Lungimea navei (cm)
23
Lățimea navei (cm)
36
Tara natala
DE
Variante de produs
Produs
Model
UM
Dimensiunea carcasei
Înălțimea carcasei
Adâncimea suprafeței de cântărire
Lățimea suprafeței de cântărire
Lungimea carcasei
Liniaritatea
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară