ALLEGRO SAFETY Suflante metalice axiale AC cu putere mare, 12 inchi


Filtru
Ecartament de bază: 14 cal. , Material lamei: Polipropilenă armată cu sticlă , Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 25 ft. , Diametru conductă: 12 " , Finalizarea: Acoperit cu pulbere epoxidică , Ecartament: 16 cal. , Material mâner: Cauciuc , Înălțime: 15 " , HP: 1/2 CP , Lungime: 15 1 / 2 " , Material: Oţel , Max. Flux în aer liber: CFM 2202 , Configurație priză NEMA: 5-15 , Număr de lame: 3 , Faza: 1 , Tip: Ieșire axială ridicată , latime: 12 "
StilModelCurent trasMax. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiMax. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A
9509-50E
3.3ACFM 1390CFM 13302850 RPM220V AC€1,778.93
A
9509-50
6ACFM 1674CFM 15983450 RPM115V AC€1,639.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?