Suflantă de ventilație ALLEGRO SAFETY 9509-50E, putere mare, ventilator axial 12 inchi, 220 V AC | AG8FME

ALLEGRO SAFETY 9509-50E Suflantă de ventilație, putere mare, ventilator axial 12 inchi, 220 V AC

În stoc
Articol: AG8FME Model: 9509-50E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,778.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Ecartament de bază14 cal.
Materialul lameiPolipropilenă armată cu sticlă
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras3.3A
Conducta Dia.12 "
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență50 Hz
Ecartament16 cal.
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime15 "
HP1/2 CP
Lungime15 1 / 2 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 2202
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 1390
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 1330
Numărul de lame3
Fază1
RPM2850 RPM
TipIeșire axială ridicată
Voltaj220V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMax. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiMax. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiRPMVoltajPreț
Ventilator ALLEGRO SAFETY 9509-50, putere mare, ventilator axial 12 inch, 115 V AC | AG8FMD 9509-506ACFM 1674CFM 15983450 RPM115V AC€1,639.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50E Suflantă de ventilație, putere mare, ventilator axial 12 inchi, 220 V AC
€1,778.93 /unitate