Ventilator ALLEGRO SAFETY 9509-50, putere mare, ventilator axial 12 inch, 115 V AC | AG8FMD

ALLEGRO SAFETY 9509-50 Ventilator, putere mare, ventilator axial 12 inch, 115 V AC

În stoc
Articol: AG8FMD Model: 9509-50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,639.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Ecartament de bază14 cal.
Materialul lameiPolipropilenă armată cu sticlă
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras6A
Conducta Dia.12 "
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență60 Hz
Ecartament16 cal.
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime15 "
HP1/2 CP
Lungime15 1 / 2 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 2202
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 1674
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 1598
Configurare plug NEMA5-15
Numărul de lame3
Fază1
RPM3450 RPM
TipIeșire axială ridicată
Voltaj115V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMax. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiMax. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiRPMVoltajPreț
Suflantă de ventilație ALLEGRO SAFETY 9509-50E, putere mare, ventilator axial 12 inchi, 220 V AC | AG8FME 9509-50E3.3ACFM 1390CFM 13302850 RPM220V AC€1,778.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50 Ventilator, putere mare, ventilator axial 12 inch, 115 V AC
€1,639.86 /unitate