BW TECHNOLOGIES Detector cu mai multe gaze, 4 gaze, America de Nord


Filtru
Tip de alarmă: Audibil, vizual, vibrant
StilModelÎnălţimeSetare alarmăDe viață a baterieiCuloarea carcaseiTemp. De funcționare GamăRezoluţieGama senzorilorLăţimePreț (ex. TVA)
A
QT-XWHM-AY-NA
1 15 / 16 "Reglabil - H2S - Scăzut 10 ppm, înalt 15 ppm. O2 - scăzut 19.5%, mare 23.5%. LEL - scăzut 10%, ridicat 20%. CO - Low 35 ppm, High 200 ppm-Galben-4 până la +122 grade F/-20 până la +50 grade CH2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm), O2 (creșteri de 0.1 % v/v), LEL (creșteri de 0.1 % v/v)H2S 0 la 200 ppm, CO 0 la 1000 ppm, O2 0.0 la 30.0% v / v, LEL 0 la 100% LEL / 0 la 5.0% v / v3.25 "€1,616.26
B
M5-XW0Y-RPDYN-00
1.5 "H2S - scăzut 10 ppm, înalt 15 ppm. O2 - scăzut 19.5%, mare 23.5%. LEL - scăzut 10%, ridicat 20%. CO - Low 35 ppm, High 200 ppm2 ani.Galben-4 până la +122 grade F/-20 până la +50 grade CH2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm), O2 (creșteri de 0.1 % v/v), LEL (creșteri de 0.1 % v/v)H2S 0 la 500 ppm, CO 0 la 999 ppm, O2 0 la 30.0% v / v, LEL 0 la 100% LEL / 0 la 5.0% v / v2 15 / 16 "€3,294.95
C
QT-XWHM-AB-NA
5.125 "Reglabil14 oreNegru-20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)O2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de 1% LEL), H2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)O2 0 până la 30.0%, LEL 0 până la 100% 0 până la 5.0% v / v, H2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm3.187 "€1,812.89
C
QT-XWHM-RB-NA
5.125 "Reglabil18-20 ore.Negru-20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)O2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de 1% LEL), H2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)O2 0 până la 30.0%, LEL 0 până la 100% 0 până la 5.0% v / v, H2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm3.187 "€1,946.29
D
XT-XWHM-B-NA
5.125 "Reglabil8-13 ore.Negru-20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)O2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de 1% LEL), H2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)O2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, 0 la 5.0% v / v, H2S 0 la 100 ppm, CO 0 la 500 ppm2 13 / 16 "€1,963.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?