SPEEDAIRE Filtru desicant / Uscător, flux silențios


Filtru
Clasa ISO: 2 , Max. PSI de operare: 175 , Microni: 40 și 250 , Tip: Flux liniștit
StilModelDimensiunea boluluiCFMDiametruÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
2YNL2
1.5 Lb.303"16.875 "16.875 "3"€476.88
B
2YNL4
3.4 Lb.404"21.25 "21.375 "4"€807.24

Filtru desicant / Uscător, flux silențios

Filtrul/uscătoarele cu desicant Speedaire sunt concepute pentru uscarea unor volume mici de aer la punctul de utilizare. Aceste uscătoare asigură o montare ușoară în linie pentru a economisi spațiu și pentru a ajuta la securizarea liniilor de ramificație expuse la temperaturi extreme. Alegeți dintr-o gamă de filtru/uscător desicant, disponibile în lungimi de 16.875 și 21.375 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?