SPEEDAIRE 2YNL4 Filtru/uscător cu desicant Quiet Flow 40 Cfm | AC4DDF

SPEEDAIRE 2YNL4 Filtru/uscător desicant Flux silențios 40 Cfm

În stoc
Element: AC4DDF Model: 2YNL4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€807.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / uscător de desicant
(F) Intrare NPT1/2
(M) NPT Outlet (In.)1/2
CastronPoli clar
Dimensiunea bolului3.4 Lb.
CFM40
Punct de condensare-30 grade F
Diametru4"
Materialul elementuluiBronz sinterizat
Înălţime21.25 "
Intrare / ieșire NPTF (In.)1/2
Clasa ISO2
Lungime21.375 "
Max. Operarea PSI175
Max. Temperatura de funcționare.125 F
Microni40 și 250
Capacitate totală5000 Cu.- ft.
TipFlux liniștit
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8725
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material desicant (silicagel)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (40)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCFMDiametruÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SPEEDAIRE 2YNL2 Filtru/uscător cu desicant Quiet Flow 30 Cfm | AC4DDE 2YNL21.5 Lb.303"16.875 "16.875 "3"€476.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL4 Filtru/uscător desicant Flux silențios 40 Cfm
€807.24 /unitate