Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 2YNL2 Filtru/uscător cu desicant Quiet Flow 30 Cfm | AC4DDE

SPEEDAIRE 2YNL2 Filtru/uscător desicant Flux silențios 30 Cfm

În stoc
Element: AC4DDE Model: 2YNL2
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
€476.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / uscător de desicant
(F) Intrare NPT1/2
(M) NPT Outlet (In.)1/2
CastronPoli clar
Dimensiunea bolului1.5 Lb.
CFM30
Punct de condensare-30 grade F
Diametru3"
Materialul elementuluiBronz sinterizat
Înălţime16.875 "
Intrare / ieșire NPTF (In.)1/2
Clasa ISO2
Lungime16.875 "
Max. Operarea PSI175
Max. Temperatura de funcționare.125 F
Microni40 și 250
Capacitate totală2500 Cu.- ft.
TipFlux liniștit
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8419390180
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material desicant (silicagel)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (30)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCFMDiametruÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SPEEDAIRE 2YNL4 Filtru/uscător cu desicant Quiet Flow 40 Cfm | AC4DDF 2YNL43.4 Lb.404"21.25 "21.375 "4"€807.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL2 Filtru/uscător desicant Flux silențios 30 Cfm
€476.89 /unitate