SPEEDAIRE Furtunuri de spălat cu presiune, polietilenă, PVC


Filtru
Culoare: Negru , Constructie: Panglică textilă , Diametru interior furtun: 1 / 4 " , Lungimea furtunului: 25ft , Diametru exterior furtun: 0.51 " , Max. Presiune: 2600 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Factor de securitate: 4:1
StilModelDimensiune de montarePreț (ex. TVA)
A
22KD97
1/4 "(F) NPT x M22 Femelă€32.79
B
22KD99
M22 Femei x M22 Femei€86.33

Furtunuri de spălat cu presiune, polietilenă, PVC

Furtunurile de spălat cu presiune SPEEDAIRE sunt utilizate în operațiunile de curățare a canalizării cu echipamente compatibile. Sunt ideale pentru curățarea canalelor de scurgere, deblocarea conductelor de canalizare și prevenirea înfundarii. Aceste furtunuri de spălare sunt fabricate din tuburi de polietilenă, având material de acoperire din PVC pentru a preveni abraziunea și tăieturile. Sunt echipate cu capete montate pentru furtunuri din fier maleabil pentru o conectare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de furtunuri de spălare, disponibile în dimensiuni de racord M22 mamă x M22 mamă, 1/4 inch (F)NPT x M22 mamă și 1/4 inch MBSP x M22 mamă pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?