Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KD97 1/4 25 picioare 2600 Psi | AB6VHU

SPEEDAIRE 22KD97 Furtun de spălat cu presiune 1/4 25 picioare 2600 Psi

În stoc
Articol: AB6VHU Model: 22KD97
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
€35.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţiePanglică textilă
Dimensiune de montare1/4 "(F) NPT x M22 Femelă
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.0.51 "
Presiune maximă2600 psi
Max. Temp.140 grade F
Material exteriorPVC
Factor de securitate4:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917390020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa B)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montarePreț
Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KD99 1/4 25 picioare 2600 Psi | AB6VHW 22KD99M22 Femei x M22 Femei€86.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22KD97 Furtun de spălat cu presiune 1/4 25 picioare 2600 Psi
€35.48 /unitate