MUELLER INDUSTRIES Reducerea Tee


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Tipul conexiunii: C x C , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
W 40104
364 psi@100 grade F2-1/8" x 2-1/8" x 1-3/8"2 "x 2" x 1-1 / 4 "€56.22
A
W 40103
364 psi@100 grade F2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"2 "x 2" x 1-1 / 2 "€51.26
A
W 40107
364 psi@100 grade F2-1 / 8 "x 2-1 / 8" x 5/8 "2 "x 2" x 1/2 "€55.79
A
W 04087
408 psi@100 grade F1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 7/8 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€34.80
A
W 04086
408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€37.04
A
W 04076
439 psi@100 grade F1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 5/8 "1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "€31.40
A
W 04075
439 psi@100 grade F1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 7/8 "1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "€28.62
A
W 04058
494 psi@100 grade F1-1 / 8 "x 7/8" x 5/8 "1 "x 3/4" x 1/2 "€22.90
A
W 04034
582 psi@100 grade F7/8 "x 7/8" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 3/8 "€8.70
A
W 04044
582 psi@100 grade F7/8 "x 5/8" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 3/8 "€10.04
A
W 04007
722 psi@100 grade F5/8 "x 5/8" x 1/2 "1/2 "x 1/2" x 3/8 "€14.64
A
W 04008
722 psi@100 grade F5/8 "x 5/8" x 3/8 "1/2 "x 1/2" x 1/4 "€17.14
A
W 04014
722 psi@100 grade F5/8 "x 5/8" x 1/4 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€14.71
A
W 04004
779 psi@100 grade F1/2 "x 3/8" x 3/8 "3/8 "x 1/4" x 1/4 "€17.72
A
W 04002
779 psi@100 grade F1/2 "x 1/2" x 3/8 "3/8 "x 3/8" x 1/4 "€15.69
A
W 40350
779 psi@100 grade F1/2 "x 1/2" x 1/4 "3/8 "x 3/8" x 1/8 "€13.04
B
W 40324
912 psi@100 grade F3/8 "x 3/8" x 1/4 "1/4 "x 1/4" x 1/8 "€13.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?