KERN AND SOHN Celule de sarcină cu un singur punct seria CP P3


Filtru
Max. Temperatura ambientală: 65 grade C , Înălțimea platformei: 400 mm , Lățimea platformei: 350 mm , Dimensiuni platformă de cântărire: 350 x 400 x 0 mm
StilModelCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
A
CP 30-3P3
-€110.60
B
CP 40-3P3
40Kg€110.60
C
CP 50-3P3
50kg€110.60
D
CP 75-3P3
75Kg€110.60
E
CP 100-3P3
100kg€112.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?