Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 50-3P3, 50 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYU

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 50-3P3, 50 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HYU Model: CP 50-3P3
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
€110.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
MaterialAluminiu anodizat
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală50kg
Înălțimea platformei400 mm
Lățimea peronului350 mm
Sensibilitate2 mV / V
Capacitate de cântărire50kg
Dimensiunile platformei de cântărire350 x 400 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.439
Înălțimea navei (cm)3.5
Lungimea navei (cm)11.5
Lățimea navei (cm)22.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 75-3P3, 75 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYZ CP 75-3P375Kg€110.61
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 100-3P3, 100Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNG CP 100-3P3100kg€112.06
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 30-3P3, -35 până la 65 grade. C Temp. Interval, 350 x 400 mm suprafață de cântărire | CJ6ZNU CP 30-3P3-€110.61
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 40-3P3, 40 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNY CP 40-3P340Kg€110.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 50-3P3, 50 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă
€110.61 /unitate