Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-50P Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 până la 50 Psid | AB6QFR 22A545

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-50P Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 până la 50 Psid

În stoc
Articol: AB6QFR Model: 240-SC-02-O (AAA) -50PCrucea Ref: 22A545
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
€2,016.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete+/- 3/2/3%
Gama de operare ambientală-40 până la 200 grade F
Amplificatoare AC0.25
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii1/4 "FNPT
Dimensiune conexiune NPT (In.)1/4 FNPT
Evaluare contact0.25A, 125 VAC / DC
Material cadranPlastic proiectat
Dimensiunea cadranului4-1/2 "
Materialul diafragmeiBuna-N
Gama de presiune diferențială0 la 50 PSID
Precizie la scară completă (%)3/2/3%
Materialul pistonuluiOţel inoxidabil
Gama de presiune Div. Minor2 lb.
Presiunea totală nominală1500 PSI
Tipul de releuSPDT
Tipul scaleiPSID
Material sigiliuBuna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune diferențialăPreț
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-20H Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 la 20 H2o | AB6QFH 22A537 240-SC-02-O (AAA) -20H0 până la 20 "H2O€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-50H Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 la 50 H2o | AB6QFJ 22A538 240-SC-02-O (AAA) -50H0 până la 50 "H2O€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-100H Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 până la 100 H2o | AB6QFK 22A539 240-SC-02-O (AAA) -100H0 până la 100 "H2O€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-5P Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 - 5 Psid | AB6QFL 22A540 240-SC-02-O (AAA) -5P0 la 5 PSID€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-10P Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 până la 10 Psid | AB6QFM 22A541 240-SC-02-O (AAA) -10P0 la 10 PSID€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 până la 15 Psid | AB6QFN 22A542 240-SC-02-O (AAA) -15P0 la 15 PSID€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-20P Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 până la 20 Psid | AB6QFP 22A543 240-SC-02-O (AAA) -20P0 la 20 PSID€2,016.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-50P Comutator Dp pentru locații periculoase 1500 Psi 0 până la 50 Psid
€2,016.50 /unitate