A Rulmenti: Rolă pe carcasă, minge pe motor , Perii: Înlocuibil extern , Carcasa: TENV , Finalizarea: Matt Negru , Carcasa de viteze: Zinc turnat sub presiune , Tip angrenaj: Conectoare metalice praf și pinten de oțel , Material carcasă: Zinc și oțel turnat sub presiune , HP de intrare: 1/8 , Clasa de izolare: F , Dimensiunea canalului cheie: 3/16 "Sq , Lungime mai puțin arbore: 11.75 " , lubrifiere: Ulei de transmisie , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: Magnet permanent , Montare: Toate pozițiile , Sarcina suspendată: 175 lb. , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Sigilii: Buze , Arbore: Singur , Orientarea arborelui: Unghi drept , Protectie termala: Nici unul
Motoreductoare DC din seria 5L, TENV, zincat sub presiune
Motoarele de curent continuu din seria 5L Dayton oferă un cuplu ridicat de pornire și un control precis al vitezei variabile pentru controlul scaunelor cu rotile, patului de spital, lifturilor de masă, scaunelor electrice și multe altele. Acestea sunt alimentate de o sursă de curent continuu pentru funcționarea motorului TENV care, la rândul său, rotește arborele cu un cuplu maxim de 280 in-lb. Arborele se poate roti atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Aceste motoare dispun de lubrifiere cu ulei de viteze și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Izolația clasa F asigură funcționarea chiar și la temperaturi ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de motoreductori DC, disponibile cu tensiuni nominale de 12, 24 și 90 VDC pe Raptor Supplies.