Motorreductor DC DAYTON 5LAG2 Rpm 36 24vdc | AE4JVY

DAYTON 5LAG2 Motorreductor DC Rpm 36 24vdc

În stoc
Articol: AE4JVY Model: 5LAG2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€976.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiRolă pe carcasă, minge pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
finalizareaMatt Negru
Amplificatori de încărcare completă6.3
Cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Raport de transmisie44:1
Tipul de angrenajConectoare metalice praf și pinten de oțel
Material carcasăZinc și oțel turnat sub presiune
Intrare HP1/8
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii3/16 "Sq
Lungime mai mică ax11.75 "
UngereUlei de transmisie
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul196.0 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare36
Încărcare suprasarcină175 lb.
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareBuze
AxSingur
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.479
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8501104060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareGama RPMVoltajPreț
DAYTON 5LAE8 Motorreductor DC Rpm 22 90 Vdc | AE4JVH 5LAE81.4182:1280.0 in.-lb.2216 la 3090 VDC€986.91
DAYTON 5LAE9 Motorreductor DC Rpm 30 90 Vdc | AE4JVJ 5LAE91.7260:1266.0 in.-lb.3016 la 3090 VDC€1,030.21
DAYTON 5LAF0 Motorreductor DC Rpm 40 90 Vdc | AE4JVK 5LAF01.7244:1196.0 in.-lb.4031 la 5090 VDC€1,014.37
Motorreductor DC DAYTON 5LAF1 Rpm 64 90 Vdc | AE4JVL 5LAF11.7228:1123.0 in.-lb.6451 la 7590 VDC€1,021.23
Motorreductor DC DAYTON 5LAF2 Rpm 77 90 Vdc | AE4JVM 5LAF21.7323:1103.0 in.-lb.7776 la 10090 VDC€1,021.89
Motorreductor DC DAYTON 5LAF3 Rpm 177 90 Vdc | AE4JVN 5LAF32.0110:147.0 in.-lb.177151 la 20090 VDC€925.88
Motorreductor DC DAYTON 5LAF4 Rpm 20 12vdc | AE4JVP 5LAF410.482:1280.0 in.-lb.2016 la 3012 VDC€1,021.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5LAG2 Motorreductor DC Rpm 36 24vdc
€976.39 /unitate