MOEN Aeratoare cu spray Rosetta rezistente la vandal, finisaj cromat


Filtru
Finish: Chrome , Dimensiune de filet: 15/16 "-27 , Tip: Rezistent la vandalism, fire masculine
StilModelRata de curgerePreț (ex. TVA)
A
52602
0.5 g / min€32.86
B
52610
1.5 g / min€37.29

Aeratoare cu spray Rosetta rezistente la vandal, finisaj cromat

Aeratoarele cu spray Rosetta rezistente la vandal Moen sunt filetate pe robinete pentru aplicații de control al debitului. Ele facilitează amestecarea aerului în fluxul de apă pentru a minimiza utilizarea apei menținând în același timp presiunea. Aceste aeratoare de pulverizare sunt integrate cu un ecran de plasă într-un fiting atașat la capătul gurii robinetului și oferă debite de până la 1.5 gpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?