AIR HANDLER Filtre de aer din microfibră HEPA cu eficiență de 99.99%


Filtrele de aer HEPA din microfibră Air Handler sunt concepute pentru a elimina o parte semnificativă a particulelor din aer între 99.97% și 99.99%, cu o dimensiune a particulelor de până la 0.30 microni. Aceste filtre de aer HEPA sunt utilizate în spitale, săli de operație, săli de izolare a pacienților și proceduri farmaceutice...crearea de instalații în care sunt necesare standarde stricte de curățenie a aerului. Acestea sunt supuse unui proces de fabricație care implică testare, certificare și etichetare în conformitate cu standardele actuale de filtru HEPA.Citeste mai mult

Filtru
StilModelMax. Temp.Adâncimea realăÎnălțimea realăLățimea realăFlux de aerRezistența finală recomandatăRezistența inițialăArticolPreț (ex. TVA)
A
2EJY3
140 grade F3"23.5 "47.5 "Cfm 800-0.56 "WCPanoul HEPA€913.30
B
2EJY1
140 grade F10 "23.5 "47.5 "Cfm 800-0.56 "WCModul terminal cu conducte HEPA€1,567.56
A
2EJY4
140 grade F3"23.5 "47.5 "Cfm 800-0.68 "WCPanoul ULPA€1,004.63
A
2EJY2
140 grade F---Cfm 800-0.56 "WCModul terminal cu conducte HEPA€1,567.56
A
19RR61
250 grade F2.5 "24 "24 "350 fpm1.04 "WC0.52 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€892.34
A
19RR59
250 grade F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "WC0.52 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€700.95
A
19RR65
250 grade F4.5 "24 "48 "725 fpm0.86 "WC0.43 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€1,617.22
A
19RR64
250 grade F4.5 "24 "24 "350 fpm0.86 "WC0.43 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€1,094.20
A
19RR60
250 grade F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 "WC0.52 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€760.47
B
19RR66
250 grade F2"24 "24 "285 fpm1.04 "WC0.52 "WCModul terminal cu conducte HEPA€1,321.53
A
19RR62
250 grade F2.5 "24 "48 "725 fpm1.04 "WC0.52 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€1,148.07
C
2GHJ8
250 grade F---Cfm 12002.40 "WC1 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€985.11
D
2GHH1
250 grade F---Cfm 24002.40 "WC1 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€1,633.96
A
19RR63
250 grade F4.5 "24 "12 "165 fpm0.86 "WC0.43 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€866.64

Mecanism de lucru

  • Filtrele de aer HEPA din microfibră Air Handler folosesc trei mecanisme principale pentru a capta particulele: difuzie, interceptare și impact.
  • Moleculele de gaz mai mici de 0.1 microni se ciocnesc unele cu altele, provocând o întârziere în trecerea prin filtrul HEPA pentru a crește șansele următoarelor mecanisme de captare pentru aceste particule mai mici.
  • Pe măsură ce particulele de aer se mișcă de-a lungul fluxului de aer, ele vin în contact cu fibrele aranjate aleatoriu ale filtrului HEPA. Datorită aranjamentului dens, aceste particule se lipesc de fibre prin interceptare.
  • Particulele de aer mai mari, care nu pot naviga prin golurile filtrului, se ciocnesc direct și se înglobează în fibrele filtrului HEPA prin mecanismul de impact.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din oțel galvanizat pentru protecție sporită și durată de viață prelungită.
  • Aceste filtre de aer HEPA din microfibră cu eficiență de 99.99% au garnituri din neopren pentru a preveni pătrunderea prafului și a apei.
  • Ele oferă material media din microsticlă pentru a îndepărta reținerea și creșterea capacității de reținere a murdăriei și a debitelor.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin aceste filtre HEPA?

  • Opriți sistemul HVAC pentru a preveni fluxul de aer și eventualele deteriorări în timpul procesului de curățare.
  • Utilizați un aspirator cu accesoriu de perie pentru a îndepărta ușor praful și resturile de pe suprafața filtrului. Evitați aplicarea unei presiuni excesive pentru a preveni deteriorarea.
  • Dacă producătorul permite, utilizați aer comprimat pentru a elimina particulele prinse din filtru. Respectați măsurile și instrucțiunile de siguranță, cum ar fi purtarea echipamentului de protecție și evitarea contactului direct cu mediul de filtrare.
  • Dacă filtrele sunt lavabile conform instrucțiunilor producătorului, clătiți-le cu apă sau folosiți o soluție blândă de detergent. Clătiți bine și asigurați-vă că filtrele sunt complet uscate înainte de a le reinstala.
  • Inspectați în mod regulat filtrele pentru orice deteriorare sau uzură. Căutați rupturi, găuri sau deformări în mediul de filtrare. Înlocuiți prompt filtrele deteriorate.

Filtrele de aer HEPA din microfibră Air Handler sunt potrivite pentru persoanele cu alergii sau afecțiuni respiratorii?

Da, filtrele HEPA Air Handler sunt benefice pentru persoanele cu alergii sau afecțiuni respiratorii, deoarece pot capta eficient alergenii și particulele din aer care pot declanșa simptome. Se recomandă să consultați un profesionist din domeniul sănătății pentru sfaturi personalizate.

Care este intervalul de temperatură de funcționare al filtrelor de aer HEPA din microfibră cu eficiență de 99.99% Air Handler?

Aceste filtre de aer HEPA au temperaturi de funcționare cuprinse între 140 și 250 de grade F.

Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți aceste filtre de aer HEPA?

  • Optați pentru filtre cu eficiență ridicată de filtrare, cum ar fi 99.99%, pentru a elimina eficient particulele și contaminanții din aer.
  • Asigurați-vă că filtrele au dimensiunea corectă pentru dispozitivul de tratare a aerului sistemului dvs. HVAC pentru a asigura potrivirea și funcționalitatea corespunzătoare.
  • Luați în considerare capacitatea de debit de aer sau căderea de presiune a filtrelor, asigurându-vă că acestea se aliniază cu cerințele sistemului dvs. HVAC pentru a evita solicitarea sistemului.
  • Evaluați dacă filtrele HEPA din microfibră îndeplinesc nevoile dvs. specifice, în funcție de mediu și de tipurile/dimensiunile de particule pe care doriți să le captați.
  • Evaluați durata de viață estimată a filtrelor și alegeți în funcție de preferințele și bugetul dvs. de întreținere.
  • Confirmați că filtrele HEPA sunt compatibile cu unitatea de tratare a aerului sistemului dvs. HVAC, verificând specificațiile producătorului.
  • Căutați filtre testate, certificate și etichetate în conformitate cu standardele actuale de filtre HEPA pentru a asigura calitatea și performanța.
  • Luați în considerare cerințele de curățare și întreținere ale filtrelor, inclusiv dacă sunt lavabile sau de unică folosință, în funcție de capacitățile dvs. de întreținere.
  • Evaluați costul filtrelor în raport cu eficiența lor de filtrare și durata de viață, găsind un echilibru între accesibilitate și nivelurile de filtrare dorite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?