AIR HANDLER 19RR60 Filtru de aer Hepa 24 inch lungime x 12 inch lățime X2-1/2 inch adâncime | AF6JJN

AIR HANDLER 19RR60 Filtru de aer Hepa 24 inci lungime x 12 inci lățime X2-1 / 2 inci adâncime

În stoc
Articol: AF6JJN Model: 19RR60

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€779.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer din microfibră HEPA
Adâncimea reală2.5 "
Înălțimea reală24 "
Lățimea reală12 "
Flux de aer165 fpm
Eficiența DOP99.99%
Rezistența finală recomandată1.04 "WC
Rezistența inițială0.52 "WC
Max. Temp.250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421398030

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Adâncimea realăÎnălțimea realăLățimea realăFlux de aerRezistența finală recomandatăRezistența inițialăArticolPreț
HANDLER AIR 2EJY1 Modul terminal cu conducte Hepa 47-1/2 x 10 x 23-1/2 | AB9PJH 2EJY1140 grade F10 "23.5 "47.5 "Cfm 800-0.56 "WCModul terminal cu conducte HEPA€1,578.13
HANDLER AIR 2EJY2 Modul terminal cu conducte Hepa 47-1/2 x 12 x 23-1/2 | AB9PJJ 2EJY2140 grade F---Cfm 800-0.56 "WCModul terminal cu conducte HEPA€1,578.13
HANDLER AIR 2EJY3 Panou Hepa 47-1/2 x 3 x 23-1/2 inch | AB9PJK 2EJY3140 grade F3"23.5 "47.5 "Cfm 800-0.56 "WCPanoul HEPA€935.73
HANDLER AER 2EJY4 Panou Ulpa 47-1/2 x 3 x 23-1/2 inch | AB9PJL 2EJY4140 grade F3"23.5 "47.5 "Cfm 800-0.68 "WCPanoul ULPA€1,029.30
HANDLER AER 2GHH1 Filtru de aer Hepa din microfibră 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFY 2GHH1250 grade F---Cfm 24002.40 "WC1 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€1,642.04
HANDLER AER 2GHJ8 Filtru de aer Hepa din microfibră 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGJ 2GHJ8250 grade F---Cfm 12002.40 "WC1 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€985.11
AIR HANDLER 19RR59 Filtru de aer Hepa 12 inch lungime x 12 inch lățime X2-1/2 inch adâncime | AF6JJM 19RR59250 grade F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "WC0.52 "WCFiltru de aer din microfibră HEPA€718.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 19RR60 Filtru de aer Hepa 24 inci lungime x 12 inci lățime X2-1 / 2 inci adâncime
€779.16 /unitate