RANCO Comenzi de refrigerare


Filtru
Comutați acțiunea: Închide pe Rise , Tip comutator: SPST
StilModelDomeniu de controlAmplificatori de încărcare completăArticolTipVoltajPreț (ex. TVA)
A
MT-512E LOG
--Controlul refrigerării--€282.23
B
TC-900E 2CP
--Controlul refrigerării--€306.37
C
TC-900E LOG
--Controlul refrigerării--€399.48
B
016-166
--Controlul refrigerării--€237.81
D
MT-512E 2CP
--Controlul refrigerării--€217.45
B
A30-X204
--Mod de control--€165.34
B
020-7041
--Controlul refrigerării--€422.33
E
A30-262
3 până la 43 F.20/20/16Controlul frigiderului / congelatoruluiControl diferențial constant24 / 120 / 240 / 277€162.56
F
A12-700
18 până la 27 F.16/16Controlul refrigerăriiControl constant120/240€151.51
E
A30-261
32 până la 42 F.20/20/16Controlul refrigerăriiControl diferențial constant24 / 120 / 240 / 277€113.14
G
A30-2210
32 până la 61 F.20Controlul refrigerăriiControl diferențial constant120/240€116.90
F
A12-701
35 până la 41 F.16/16Controlul refrigerăriiControl constant120/240€150.06

Comenzi de refrigerare

Controalele de refrigerare Ranco sunt folosite pentru a înlocui piesele defectuoase ale echipamentelor compatibile pentru a asigura temperaturi de menținere adecvate. Acestea includ arbori de deconectare, butoane rotative și suporturi de montare pentru o instalare ușoară și rapidă și comută componentele electrice ale sistemelor de refrigerare ca răspuns la temperaturile detectate. Aceste comenzi au întrerupătoare de pornire/oprire SPST (single pole single throw) pentru a întrerupe sau a realiza conexiunile între două terminale și pentru a permite reglarea sau fixarea setărilor de temperatură. Acestea oferă contacte cu amperaj ridicat și oferă, de asemenea, burdufuri din oțel inoxidabil sudate cu laser pentru compensatoare de volum, precum și pentru a rezista la presiuni și temperaturi ridicate. Au terminale de conectare rapidă cu șuruburi pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în controlul temperaturilor cuprinse între 3 și 42 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?