Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO A30-2210 Control Temperatură | AD3BEN 3XL09

RANCO A30-2210 Temperatura de control

În stoc
Element: AD3BEN Model: A30-2210Crucea Ref: 3XL09

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€116.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul refrigerării
Lungimea capilară48 In.
Tip capilarcapilar
Frigul30 grade F
Diferenţial constant (F)8
Domeniu de control32 până la 61 F.
Amplificatori de încărcare completă20
Amplificatoare rotor blocate80/80
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
TipControl diferențial constant
Voltaj120/240
Cald42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9032896040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • În mod normal oprit (F) (32)
    • În mod normal Activat (F) (40)
    • Încălzire (30)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlAmplificatori de încărcare completăArticolTipVoltajPreț
RANCO A12-700 Control Dezghetare | AD3BEJ 3XL05 A12-70018 până la 27 F.16/16Controlul refrigerăriiControl constant120/240€151.50
RANCO A12-701 Control dezghetare | AD3BEK 3XL06 A12-70135 până la 41 F.16/16Controlul refrigerăriiControl constant120/240€150.06
RANCO A30-262 Control Refrigerare | AD7EXN 4E050 A30-2623 până la 43 F.20/20/16Controlul frigiderului / congelatoruluiControl diferențial constant24 / 120 / 240 / 277€162.56
RANCO A30-261 Control Refrigerare | AD7EXP 4E051 A30-26132 până la 42 F.20/20/16Controlul refrigerăriiControl diferențial constant24 / 120 / 240 / 277€113.14
Control frigorific RANCO MT-512E LOG, 1 se închide în creștere/1 se deschide în creștere, 115 până la 230 V AC | CT8MXF 55KR55 MT-512E LOG--Controlul refrigerării--€282.22
Control frigorific RANCO TC-900E 2HP, 1 se închide în creștere/1 se deschide în creștere, 115 până la 230 V AC | CT8MXG 55KR57 TC-900E 2CP--Controlul refrigerării--€306.36
Control frigorific RANCO MT-512E 2HP, 1 se închide în creștere/1 se deschide în creștere, 115 până la 230 V AC | CT8MXH 55KR56 MT-512E 2CP--Controlul refrigerării--€217.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO A30-2210 Temperatura de control
€116.90 /unitate