Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO A12-700 Control Dezghetare | AD3BEJ 3XL05

RANCO A12-700 Control Dezghetare

În stoc
Element: AD3BEJ Model: A12-700Crucea Ref: 3XL05
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
€165.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul refrigerării
Lungimea capilară84 In.
Tip capilarcapilar
Frigul11.5 grade F
Domeniu de control18 până la 27 F.
Amplificatori de încărcare completă16/16
Amplificatoare rotor blocate80
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
TipControl constant
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9032896075
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • În mod normal oprit (F) (18)
    • Încălzire (26)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlAmplificatori de încărcare completăArticolTipVoltajPreț
RANCO A12-701 Control dezghetare | AD3BEK 3XL06 A12-70135 până la 41 F.16/16Controlul refrigerăriiControl constant120/240€164.81
RANCO A30-2210 Control Temperatură | AD3BEN 3XL09 A30-221032 până la 61 F.20Controlul refrigerăriiControl diferențial constant120/240€123.58
RANCO A30-262 Control Refrigerare | AD7EXN 4E050 A30-2623 până la 43 F.20/20/16Controlul frigiderului / congelatoruluiControl diferențial constant24 / 120 / 240 / 277€162.56
RANCO A30-261 Control Refrigerare | AD7EXP 4E051 A30-26132 până la 42 F.20/20/16Controlul refrigerăriiControl diferențial constant24 / 120 / 240 / 277€113.14
Control frigorific RANCO MT-512E LOG, 1 se închide în creștere/1 se deschide în creștere, 115 până la 230 V AC | CT8MXF 55KR55 MT-512E LOG--Controlul refrigerării--€282.22
Control frigorific RANCO TC-900E 2HP, 1 se închide în creștere/1 se deschide în creștere, 115 până la 230 V AC | CT8MXG 55KR57 TC-900E 2CP--Controlul refrigerării--€306.36
Control frigorific RANCO MT-512E 2HP, 1 se închide în creștere/1 se deschide în creștere, 115 până la 230 V AC | CT8MXH 55KR56 MT-512E 2CP--Controlul refrigerării--€217.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO A12-700 Control Dezghetare
€165.27 /unitate