Air Handler, o marcă Grainger, este un producător de top de filtre pentru dispozitive HVAC utilizate în industria sănătății, procesarea alimentelor și telecomunicații. Catalogul său de produse include filtre de aer plisate, filtre de legătură, filtre de aer de buzunar, filtre de suprafață extinsă, filtre de carbon, filtre de panou și filtre de aer. Filtrele de aer ale mărcii sunt concepute pentru a menține aerul sănătos și fără mirosuri și sunt capabile să genereze un flux de aer de 2000 cfm. Aceste produse de curățare au un grad de filtrare de 0.3 microni și o eficiență maximă de filtrare de 0.65. Filtrele carcasei ventilatorului de la Air Handler au o construcție din poliester și sunt concepute pentru a filtra acarienii, praful de șlefuit, vopsea pulverizată, fibrele textile și fibrele de covoare. Acestea sunt echipate cu o facilitate de închidere cu cârlig și buclă pentru o instalare ușoară și sunt ideale pentru utilizare cu circulatoare de aer de 18 - 36 inchi. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre de aer, disponibile în diferite dimensiuni, eficiențe de filtrare (25% - 95%) și materiale sintetice, pe Raptor Supplies.