MARATHON MOTORS Ventilator condensator/motoare pompe de căldură, PSC, în aer liber, montare prin bolt, arbore în jos


Motoarele maraton pentru ventilatoare/pompe de căldură pentru condensator sunt ideale pentru a conduce echipamente precum ventilatoare și suflante pentru aplicații HVAC. Oferte suplimentare Maraton motoare ventilatoare condensatorului care sunt potrivite pentru aplicații care necesită poziție de montare orizontală sau cu arbore sus.

Filtru
Asamblare: NUMAI F1 , Carcasa: OPAO , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Montare: Stifturi extinse - fără picioare , Design NEMA: FARA COD DE PROIECTARE , Orientare: Orizontală , Faza: 1 , Rotație: CCW SELECTIV , RPM: 1075 , factor de serviciu: 1.0 , Protectie termala: Protector automat (numai sub rotorul blocat) , Voltaj: 208-230
StilModelTaxăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț (ex. TVA)
A
048A11O2063
AOM CONTINUĂ48Z4-3.051/20.37€124.06
A
048A11O2065
CONTINUOUSAOM48Y0.97-0.91/60.13€97.45

DESCRIERE

  • Aceste motoare au un aer deschis deasupra carcasei pentru un flux mare de aer în interiorul carcasei motorului.
  • Au un design de montare cu șuruburi pentru a preveni ieșirea din poziție a motorului în timpul funcționării.
  • Acestea dispun de montare cu știfturi rotunde extinse pentru a permite o instalare ușoară.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se instalează motoare ventilatoare/pompe de căldură Marathon?

Aceste motoare au un arbore lung care poate fi montat direct pe sarcină/ventilator. Motorul este conectat la ansamblul ventilator folosind montarea prin bolțuri.

Motoarele ventilatorului/pompei de căldură Marathon necesită lubrifiere frecventă?

Aceste motoare au rulmenți cu bile pre-unsați care se află în interiorul carcasei motorului și nu necesită lubrifiere frecventă.

Sunt motoarele ventilatoarelor condensatorului/pompei de căldură Marathon predispuse la supraîncălzire?

Aceste motoare au protecție termică automată pentru a preveni supraîncălzirea motorului în medii cu ventilație scăzută.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?