Acțiune: SPDT , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Evaluare curentă: A 20 , Nota: Comercial , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , CP nominal: 1 , Stil: Balansoar , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 3-Way , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Întrerupătoare de perete cu bascule unipolare/3 căi, 20A
Hubbell Wiring Device-Comutatoarele basculante cu 3 cai Kellems sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice din 2 locatii diferite in constructii si aplicatii industriale. Au un design cablat din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor de cablare și capse automate de auto-împământare pentru continuitatea împământării între cutiile metalice de perete și curelele de montare. Aceste serii de decoratori de linie stil, întrerupătoare de 20 A au o construcție termoplastică cu punte de oțel placată cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru rezistență la impact, durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile în culorile maro, gri, fildeș și alb Raptor Supplies.
De asemenea, oferim întrerupătoare cu bascule unipolare / cu 3 căi din aceeași serie în curent nominal de 15A.