Acțiune: SPDT , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Nota: Comercial , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Balansoar , Funcția de comutare: Menținut , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Întrerupătoare de perete cu bascule unipolare, 15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Comutatoarele basculante cu 1 pol Kellems sunt ideale pentru controlul unui dispozitiv electric dintr-o singură locație în aplicații de construcții și industriale. Au un design cablat din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor de cablare și capse automate de auto-împământare pentru continuitatea împământării între cutia metalică de perete și cureaua de montare. Aceste comutatoare din seria Style Line Decorator, cu grad de specificație, au o construcție termoplastică cu punte din oțel placat cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru rezistență la impact, durabilitate și rezistență la coroziune. Sunt disponibile și modele selectate cu o conexiune cu 3 căi pentru controlul unui corp electric din 2 locații diferite Raptor Supplies. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile în culorile maro, gri, fildeș și alb.