MECHANIX Mănuși rezistente la căldură Carbon X Nivel 10


Mănușile Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 Seria Nivel 10 ignifugă sunt proiectate pentru a oferi protecție mâinilor în operațiunile de siguranță, salvare și alimentare cu combustibil. Sunt utilizate pe scară largă în operațiuni de sudare și tăiere, turnătorii și instalații de prelucrare a metalelor, locații de manipulare a metalului topit și industria utilităților electrice. Atunci când utilizați aceste mănuși, antrenament adecvat, an...d Respectarea regulilor de siguranță este crucială pentru a asigura eficiența maximă și a minimiza riscurile.Citeste mai mult

Filtru
Material din spate: Carbon X , Tip de închidere: Elastic , Culoare: Negru , Manșetă: Mănuşă , Material căptușeală pentru articulații: EVA Spumă , Material căptușeală: Carbon X , Max. Temp.: 1800 grade F , Material palmier: Piele și Carbon X
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
CXG-L10 XXLRG
2XL€194.31
A
CXG-L10 LRG
L€194.31
A
CXG-L10 MED
M€194.31
A
CXG-L10 SM
S€194.31
A
CXG-L10 XLRG
XL€194.31

Mănuși rezistente la căldură Carbon X Nivel 10

Mănușile Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 Seria Nivel 10 ignifugă sunt proiectate pentru a oferi protecție mâinilor în operațiunile de siguranță, salvare și alimentare cu combustibil. Sunt utilizate pe scară largă în operațiuni de sudare și tăiere, turnătorii și instalații de prelucrare a metalelor, locații de manipulare a metalului topit și industria utilităților electrice. Atunci când utilizați aceste mănuși, instruirea adecvată și respectarea instrucțiunilor de siguranță sunt esențiale pentru a asigura eficacitatea maximă și a minimiza riscurile.

DESCRIERE

  • Mănușile din seria CarbonX CXG-L10 au un design al degetelor în stil acordeon, cu căptușeală din spumă de înaltă densitate pentru a proteja încheieturile de pericolele de impact, sporind siguranța în timpul activităților cu impact puternic.
  • Aceste mănuși de nivel 10 au o palmă din piele stratificată cu CarbonX pentru a oferi protecție suplimentară la foc.
  • Sunt echipate cu o manșetă elastică extinsă care protejează încheietura mâinii și brațul inferior pentru a proteja aceste zone de căldură, flăcări și pericole potențiale.
  • Aceste mănuși ignifuge au un sistem de închidere cu cârlig și buclă pentru o potrivire reglabilă și panouri de întărire din piele, amplasate în zonele cu uzură ridicată, pentru a prelungi durata de viață.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?