Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX CXG-L10 XXLRG Mănuși ignifuge 2xl Negru Pr | AD2MNA 3RNU5

MECHANIX CXG-L10 XXLRG Mănuși ignifuge 2xl Negru Pr

În stoc
Articol: AD2MNA Model: CXG-L10 XXLRGCrucea Ref: 3RNU5
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
€194.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși ignifuge
Materialul din spateCarbon X
Tip de închidereElastic
CuloriNegru
ManșetăMănuşă
Model de prindereSmooth
Material pentru căptușeala articulațieiEVA Spumă
Nivel10
Material pentru căptușealăCarbon X
Max. Temp.1800 grade F
Material PalmierPiele și Carbon X
Mărimea2XL
broșatKevlar (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203293020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX CXG-L10 LRG Mănuși ignifuge L Negru Pr | AD2MMW 3RNU1 CXG-L10 LRGL€194.30
MECHANIX CXG-L10 MED Mănuși ignifuge M Negru Pr | AD2MMX 3RNU2 CXG-L10 MEDM€194.30
MECHANIX CXG-L10 SM Manusi ignifuge S Negru Pr | AD2MMY 3RNU3 CXG-L10 SMS€194.30
MECHANIX CXG-L10 XLRG Manusi ignifuge Xl Negru Pr | AD2MMZ 3RNU4 CXG-L10 XLRGXL€194.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX CXG-L10 XXLRG Mănuși ignifuge 2xl Negru Pr
€194.30 /unitate