WATTS Supape cu bilă standard din seria B6400


Filtru
Material corp: Bronz , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Mfr. Serie: B6400 , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată
StilModelTip de portAsamblateMaterial de bilăMaterial scaunMaterialul arboreluiTip tulpinăCuplulProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
B6400-SS-XH 2
--------€1,010.02
RFQ
A
B6400-SS-XH 1/2
--------€258.04
RFQ
B
B6400-LL 1/4
CompletNuAlamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie603-Piece€186.08
C
B6400-SS-SH
StandardDaAlamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie3202-Piece€974.52
D
B6400-LC-SE 1/4
StandardNuAlamă cromatăPTFE virginAlamăDovadă de explozie602-Piece€256.11
E
B6400-LC-SE 1 1/2
Standard-AlamăPTFE virginAlamăDovadă de explozie250 in-lbs.-€660.86
RFQ
E
B6400-SE-LC
Standard-Alamă cromatăPTFE virginAlamăDovadă de explozie320 in-lbs.-€780.77
RFQ
C
B6400-SS 1/4
StandardNu316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie602-Piece€166.89
A
B6400-SS-XH 3
Standard-316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie600 in-lbs.-€4,063.11
RFQ
F
B6400-LL 2
Standard-Alamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie încărcată de jos320 in-lbs.-€650.32
RFQ
C
B6400-SS-XH 4
StandardDa316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie800 in-lbs.2-Piece€4,483.24
RFQ
E
B6400-SS 1/2
Standard-316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie60 in-lbs.-€173.12
RFQ
F
B6400-SS-LL 1
StandardNuAlamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie150 in-lbs.2-Piece€401.91
F
B6400-LL 1 1/4
Standard-Alamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie200 in-lbs.-€452.70
RFQ
G
B6400 1 1/2
StandardNuAlamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie încărcată de jos2502-Piece€277.20

Supape cu bilă standard din seria B6400

Supapele cu bilă standard Watts seria B6400 sunt ideale pentru aplicațiile de echilibrare și stropit ale fluidelor neabrazive utilizate în aplicații comerciale și industriale. Au un corp din bronz pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Aceste supape pot fi operate la temperaturi cuprinse între -55 și 450 de grade F. Sunt echipate cu bile din oțel inoxidabil / alamă pentru a asigura funcționarea lină și pentru a preveni orice acumulare de resturi sau contaminanți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?