Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă WATTS B6400-SS-SH, intrare de 2 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2XUH 0393732

WATTS B6400-SS-SH Supapă cu bilă, admisie de 2 inchi, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: BZ2XUH Model: B6400-SS-SHCrucea Ref: 0393732
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
€974.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.450 de grade F
Mfr. SerieB6400
Min. Temp.-55 grade F
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunDurafill
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul320
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE armat cu sticlă
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 2 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelTip de portAsamblateMaterial de bilăMaterial scaunMaterialul arboreluiTip tulpinăCuplulProiectarea supapelorPreț
WATTS B6400-SS-XH 3 supape cu bilă, dimensiune 3 inchi, 2 bucăți, bronz | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3Standard-316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie600 in-lbs.-€3,357.94
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 4 supape cu bilă, admisie de 4 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandardDa316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie800 in-lbs.2-Piece€3,705.16
RFQ
WATTS B6400-SS-XH Supapă cu bilă standard 1/2, suport de montare a actuatorului, dimensiune 1/2 inch, bronz, pachet de 2 | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
RFQ
WATTS B6400-SS-XH Supapă cu bilă standard cu 2 porturi, suport de montare a actuatorului, dimensiune 2 inchi, bronz, pachet de 2 | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
RFQ
WATTS B6400-LL 2 supape cu bilă, dimensiune 2 inch, 2 bucăți, bronz | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standard-Alamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie încărcată de jos320 in-lbs.-€537.45
RFQ
WATTS B6400-LC-SE Supapă cu bilă 1/4, intrare 1/4 inch, 120 grade. F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandardNuAlamă cromatăPTFE virginAlamăDovadă de explozie602-Piece€256.11
WATTS B6400-SS Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | CB2RLC 0393601 B6400-SS 1/4StandardNu316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie602-Piece€166.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B6400-SS-SH Supapă cu bilă, admisie de 2 inchi, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi
€974.52 /unitate