WATTS B6400-SS-XH 3 supape cu bilă, dimensiune 3 inchi, 2 bucăți, bronz

Articol: BZ9VDM Model: B6400-SS-XH 3Crucea Ref: 0893826
€4,063.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Material corpBronz
Tipul de controlOperator de blocare a pârghiei
Cv400 g / min
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3"
Tip filet de intrareNPT
Max. Temp.450 de grade F
Min. Temp.-55 grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunDurafill
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul600 in-lbs.
Material de spălatPTFE armat cu sticlă

Detalii produs:

Supapă cu bilă, dimensiune 3 inch, 2 bucăți, bronz

Variante de produs

ProdusModelTip de portAsamblateMaterial de bilăMaterial scaunMaterialul arboreluiTip tulpinăCuplulProiectarea supapelorPreț
Supapă cu bilă WATTS B6400-SS-SH, intrare de 2 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandardDaAlamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie3202-Piece€974.52
WATTS B6400-SS-XH 4 supape cu bilă, admisie de 4 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandardDa316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie800 in-lbs.2-Piece€3,705.16
RFQ
WATTS B6400-SS-XH Supapă cu bilă standard 1/2, suport de montare a actuatorului, dimensiune 1/2 inch, bronz, pachet de 2 | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
RFQ
WATTS B6400-SS-XH Supapă cu bilă standard cu 2 porturi, suport de montare a actuatorului, dimensiune 2 inchi, bronz, pachet de 2 | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
RFQ
WATTS B6400-LL 2 supape cu bilă, dimensiune 2 inch, 2 bucăți, bronz | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standard-Alamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie încărcată de jos320 in-lbs.-€537.45
RFQ
WATTS B6400-LC-SE Supapă cu bilă 1/4, intrare 1/4 inch, 120 grade. F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandardNuAlamă cromatăPTFE virginAlamăDovadă de explozie602-Piece€256.11
WATTS B6400-SS Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | CB2RLC 0393601 B6400-SS 1/4StandardNu316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie602-Piece€166.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B6400-SS-XH 3 supape cu bilă, dimensiune 3 inchi, 2 bucăți, bronz
€4,063.11 /unitate