A B Lama Material: Aluminiu , Grosimea materialului lamei: 26 cal. , Orientarea lamei: Lame paralele , Material de etanșare a lamei: Pâslă , Tip lamă: Lama plată , Se potrivește cu diametrul ventilatorului: 8" , Pentru forma conductei: Pătrat , Adâncimea cadrului: 1 5 / 8 " , Finisaj cadru: Galvanizat , Zona liberă: 0.3 sq ft. , Max. Viteza aerului: 2250 fpm , Max. Temp. ambiantă: 180 de grade F , Max. Presiune: 1" WC , Locație de montare: Perete , Poziție de montare: Vertical , Inălțime totală: 10 3 / 4 " , Lungime totală: 4 1 / 2 " , Lățimea totală: 10 3 / 4 " , Diametru de deschidere brut: 8 1 / 2 " , Lungimea de deschidere brută: 7 1 / 2 " , Forma brută a deschiderii: Pătrat , Acțiune de comutare: În mod normal închis , Finisaj tirant: Galvanizat , Material tirant: Oţel , Tip: Montare pe perete, alimentare
Amortizor de curent
Amortizoarele Dayton sunt potrivite pentru utilizarea în conducte, borduri de acoperiș sau gulere de perete atunci când se utilizează un ventilator sau un ventilator de acoperiș electric. Lamele acestor amortizoare sunt prevăzute cu o etanșare din pâslă pe marginea anterioară pentru o protecție superioară împotriva intemperiilor și sunt susținute cu arc pentru a permite lamelor să se deschidă confortabil. Alegeți dintr-o gamă de aceste amortizoare, disponibile în lățimi de 1.375 și 1.5 inchi.