Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amortizor DAYTON 4HX75 Backdraft | AD8CMJ

DAYTON 4HX75 Amortizor Backdraft

În stoc
Articol: AD8CMJ Model: 4HX75
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
€115.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fundal
Dimensiunea amortizorului (inch)13 x 13
Lățimea flanșei1.375 "
MaterialCadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil
Max. Viteză2000 fpm
Dimensiune totală15-3 / 4 x 15-3 / 4 In.
TipMontare pe perete, alimentare
Utilizați cu ventilatoare Dayton4HZ50, 4HZ51

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiMateriale cadruMaterialMax. VitezăPreț
DAYTON 4HX72 Amortizor de perete, un singur panou, 10-3/4 x 10-3/4, aluminiu | AD8CMF 4HX721 1 / 2 "Aluminiu, OtelCadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€68.52
Amortizor DAYTON 4HX73 Backdraft | AD8CMG 4HX731.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€93.42
Amortizor DAYTON 4HX74 Backdraft | AD8CMH 4HX741.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€102.06
Amortizor DAYTON 4HX76 Backdraft | AD8CMK 4HX761.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€121.12
Amortizor DAYTON 4HX77 Backdraft | AD8CML 4HX771.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€127.52
Suport de perete DAYTON 5NKN4 pentru amortizor de curent 19-3/4 inchi pătrați | AE4WMJ 5NKN41.5 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2250 fpm€153.94
Suport de perete DAYTON 5NKN5 pentru amortizor de curent 22-3/4 inchi pătrați | AE4WMK 5NKN51.5 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2250 fpm€186.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HX75 Amortizor Backdraft
€115.47 /unitate