Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4HX72 Amortizor de perete, un singur panou, 10-3/4 x 10-3/4, aluminiu | AD8CMF

DAYTON 4HX72 Amortizor de perete, un singur panou, 10-3/4 x 10-3/4, aluminiu

În stoc
Articol: AD8CMF Model: 4HX72
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
€68.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fundal
Direcția debitului de aerOrizontal vertical
Materialul lameiAluminiu
Grosimea materialului lamei26 cal.
Orientarea lameiLame paralele
Material de etanșare a lameiPâslă
Tip lamăLama plată
Dimensiunea amortizorului (inch)8 x 8
Tip amortizorStatic
Se potrivește cu diametrul ventilatorului8"
Tip flanșăFlanșă frontală
Lățimea flanșei1 1 / 2 "
Pentru forma conducteiPătrat
Adâncimea cadrului1 5 / 8 "
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruAluminiu, Otel
Zona liberă0.3 sq ft.
MaterialCadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil
Max. Viteza aerului2250 fpm
Max. Temperatura ambientală.180 de grade F
Presiune maximă1" WC
Max. Viteză2000 fpm
Locație de montarePerete
Poziție de montareVertical
Număr de panouri1
Inălțime totală10 3 / 4 "
Lungime totală4 1 / 2 "
Dimensiune totală10-3 / 4 x 10-3 / 4 In.
Lățimea totală10 3 / 4 "
Diametru de deschidere brut8 1 / 2 "
Lungimea de deschidere brută7 1 / 2 "
Forma de deschidere brutăPătrat
Lățime de deschidere brută8.5 "
Comutați acțiuneaÎn mod normal închis
Finisaj cu tirantGalvanizat
Material tirantOţel
TipMontare pe perete, alimentare
Utilizați cu ventilatoare Dayton4HZ34, 4HZ35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Amortizorul de retragere Dayton 4HX72 este potrivit pentru sistemele de ventilație pentru a controla fluxul de aer și a preveni retragerile, asigurând o ventilație eficientă și menținând diferențele dorite de presiune a aerului. Este instalat în conductele de evacuare sau de alimentare cu aer, în special în zonele în care este esențială menținerea circulației adecvate a aerului și prevenirea inversării fluxului de aer.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura ambiantă a acestui amortizor de retragere?

A. Are o temperatură ambientală maximă de 180 de grade F.

Î. Cum știu dacă amortizorul meu Dayton 4HX72 este instalat corect?

A.

  • Asigurați-vă că lamele se mișcă fără obstacole la instalare.
  • Plasați amortizorul într-o orientare plană, evitând orice răsucire a cadrului amortizorului.
  • Dacă suprafața de montare este neuniformă sau dacă lamele întâmpină rezistență, lăsați șuruburile de montare să fie slăbite.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un amortizor de curențișor?

A.

  • Direcția fluxului de aer.
  • Tipul de funcționare a clapetei (acţionat de gravitaţie sau motorizat).
  • Cerințe pentru viteza sistemului și contrapresiunea.
  • Configurația de montare preferată (introdusă în conductă/deschidere sau montată pe flanșă).

Î. Care este locația potrivită pentru un amortizor?

A.

  • În structurile simetrice, se recomandă instalarea amortizoarelor atât la etajele inferioare, cât și la cele superioare.
  • În cazul structurilor asimetrice sau flexibile, etajele din mijloc oferă adesea cea mai potrivită amplasare pentru realizarea celei mai eficiente poziții a amortizoarelor.

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiMateriale cadruMaterialMax. VitezăPreț
Amortizor DAYTON 4HX73 Backdraft | AD8CMG 4HX731.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€93.42
Amortizor DAYTON 4HX74 Backdraft | AD8CMH 4HX741.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€102.06
Amortizor DAYTON 4HX75 Backdraft | AD8CMJ 4HX751.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€115.47
Amortizor DAYTON 4HX76 Backdraft | AD8CMK 4HX761.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€121.12
Amortizor DAYTON 4HX77 Backdraft | AD8CML 4HX771.375 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, lame din aluminiu, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2000 fpm€127.52
Suport de perete DAYTON 5NKN4 pentru amortizor de curent 19-3/4 inchi pătrați | AE4WMJ 5NKN41.5 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2250 fpm€153.94
Suport de perete DAYTON 5NKN5 pentru amortizor de curent 22-3/4 inchi pătrați | AE4WMK 5NKN51.5 "-Cadru din aluminiu extrudat de calibrul 16, tiranți din oțel galvanizat și feronerie din oțel inoxidabil2250 fpm€186.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HX72 Amortizor de perete, un singur panou, 10-3/4 x 10-3/4, aluminiu
€68.52 /unitate