VESTIL Plăci de andocare din aluminiu pentru camioane seria BTA, 9000 lbs.


Filtru
Clasa ANSI: MH 30.2 , Unghi teșit: 11 grade , Culoare: Silver , Distanța de la îndoire la margine: 9" , Distanța de la picior la margine: 12 " , Tip muchie: Tevat , Echipat cu: Picioare de blocare din aluminiu sudate , Material: Aluminiu
StilModelLăţimeLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareGrosimea farfurieiLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A
BTA-14006060
60 "-14.63 "-60 "14000 lbs.7 / 16 "60 "€3,485.54
B
BTA-09006030
60 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,519.26
C
BTA-11006042
60 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "11000 lbs.1 / 2 "42 "€2,229.66
B
BTA-09006036
60 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,748.02
D
BTA-11006066
60 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "11000 lbs.1 / 2 "66 "€3,423.40
B
BTA-09006042
60 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€2,023.33
E
BTA-09006060
60 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€3,049.18
F
BTA-09006066
60 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€3,243.08
G
BTA-15006036
60 "3 1 / 8 "11.63 "5"36 "15000 lbs.1 / 2 "36 "€2,217.51
RFQ
A
BTA-11006036
60 "-11.75 "-36 "11000 lbs.3 / 8 "36 "€1,928.04
A
BTA-14006072
60 "-16.63 "-72 "14000 lbs.7 / 16 "72 "€4,092.03
RFQ
A
BTA-14006042
60 "-11.75 "-42 "14000 lbs.7 / 16 "42 "€2,246.98
A
BTA-13006060
60 "-14.75 "-60 "13000 lbs.1 / 2 "60 "€2,939.80
H
BTA-11006060
60 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€3,250.01
A
BTA-14006048
60 "-11.63 "-48 "14000 lbs.7 / 16 "48 "€2,828.94
A
BTA-11006030
60 "-11.75 "-30 "11000 lbs.3 / 8 "30 "€1,737.67
I
BTA-13006048
60 "---48 "13000 lbs.--€2,361.28
RFQ
B
BTA-09006048
60 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€2,383.71
J
BTA-11006072
60 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "11000 lbs.1 / 2 "72 "€3,676.18
RFQ
A
BTA-11006048
60 "-11.75 "-48 "11000 lbs.7 / 16 "48 "€2,537.95
K
BTA-11006054
60 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€2,915.54
L
BTA-09006054
60 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,745.97
M
BTA-15006048
60 "3 1 / 8 "11.63 "7"48 "15000 lbs.1 / 2 "48 "€2,887.85
RFQ
N
BTA-09006072
60 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "€3,464.86
RFQ
A
BTA-14006036
60 "-11.75 "-36 "14000 lbs.7 / 16 "36 "€2,002.61
O
BTA-11006648
66 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "11000 lbs.1 / 2 "48 "€2,768.44
A
BTA-11006642
66 "-11.75 "-42 "11000 lbs.7 / 16 "42 "€2,439.24
P
BTA-11006636
66 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "11000 lbs.1 / 2 "36 "€2,245.09
Q
BTA-11006630
66 "2 1 / 4 "11.75 "4"30 "11000 lbs.1 / 2 "30 "€1,928.04
R
BTA-09006672
66 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "€6,593.66
RFQ
S
BTA-09006636
66 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€2,009.47
T
BTA-09006654
66 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€3,071.61
U
BTA-09006666
66 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€5,890.27
V
BTA-09006660
66 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€3,217.04
W
BTA-11006654
66 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€3,279.46
X
BTA-09006648
66 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "9000 lbs.1 / 2 "48 "€2,538.04
A
BTA-11006666
66 "-15.63 "-66 "11000 lbs.7 / 16 "66 "€6,009.95
Y
BTA-11006672
66 "3 1 / 8 "16.63 "12 "72 "11000 lbs.1 / 2 "72 "€6,415.40
RFQ
Z
BTA-11006660
66 "3 1 / 8 "14.63 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€3,658.83
A1
BTA-09006630
66 "2 1 / 8 "11 "4"30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,704.57
B
BTA-09006642
66 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€2,264.17
A
BTA-14007242
72 "-11.75 "-42 "14000 lbs.7 / 16 "42 "€2,877.64
RFQ
B1
BTA-11007242
72 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "11000 lbs.1 / 2 "42 "€2,653.98
RFQ
C1
BTA-09007236
72 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€2,167.24
RFQ
D1
BTA-09007242
72 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "9000 lbs.1 / 2 "42 "€2,489.51
RFQ
E1
BTA-09007260
72 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€3,274.22
RFQ
F1
BTA-09007266
72 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€6,451.78
RFQ
A
BTA-14007260
72 "-14.63 "-60 "14000 lbs.7 / 16 "60 "€3,946.40
RFQ
G1
BTA-11007266
72 "3 1 / 8 "15.63 "11 "66 "11000 lbs.1 / 2 "66 "€6,716.76
RFQ
H1
BTA-15007248
72 "3 1 / 8 "11.63 "7"48 "15000 lbs.1 / 2 "48 "€3,693.64
RFQ
A
BTA-14007248
72 "-11.63 "-48 "14000 lbs.7 / 16 "48 "€3,154.65
RFQ
I1
BTA-09007254
72 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€3,116.51
RFQ
J1
BTA-15007260
72 "3 1 / 8 "16.81 "10 "60 "15000 lbs.1 / 2 "59 3 / 4 "€4,280.75
RFQ
A
BTA-14007272
72 "-16.63 "-72 "14000 lbs.7 / 16 "72 "€3,839.04
RFQ
K1
BTA-11007254
72 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€3,594.85
RFQ
B
BTA-09007230
72 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,742.80
RFQ
A
BTA-14007236
72 "-11.75 "-36 "14000 lbs.7 / 16 "36 "€2,309.33
RFQ
A
BTA-11007272
72 "-16.63 "-72 "11000 lbs.7 / 16 "72 "€7,175.81
RFQ
L1
BTA-11007260
72 "3 1 / 8 "14.63 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€3,877.17
RFQ
M1
BTA-11007248
72 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "11000 lbs.1 / 2 "48 "€3,151.26
RFQ
A
BTA-11007236
72 "-11.75 "-36 "11000 lbs.7 / 16 "36 "€2,276.44
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?