VESTIL BTA-09006066 Camion Dockboard, 9000 lb. Capacitate, 60 inch x 66 inch dimensiune, argintiu, aluminiu

În stoc
Post: AG7NCN Model: BTA-09006066

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,243.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate9000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2 3 / 4 "
Material de bordurăAluminiu
Lățimea bordului2 1 / 4 "
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine12 "
Material DockboardAluminiu
Tipul de margineTevat
Echipat cuPicioare de blocare din aluminiu sudate
Înălţime15.75 "
Diferenţial de înălţime11 "
Lungime66 "
Capacitate de încărcare9000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală15.75 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală60 "
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă66 "
Lățime utilizabilă55 1 / 2 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.15
Înălțimea navei (cm)40.01
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareGrosimea farfurieiLungime utilizabilăPreț
VESTIL BTA-09006030 Camion Dockboard, 9000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 30 inch, aluminiu | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,519.26
VESTIL BTA-09006036 Camion Dockboard, 9000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, aluminiu | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,748.03
VESTIL BTA-09006042 Camion Dockboard, 9000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, aluminiu | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€2,023.33
VESTIL BTA-09006048 Camion Dockboard, 9000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 48 inch, aluminiu | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€2,383.71
VESTIL BTA-09006054 Camion Dockboard, 9000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,745.96
VESTIL BTA-09006060 Camion Dockboard, 9000 Lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€3,049.18
VESTIL BTA-09006072 Camion Dockboard, 9000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG7NCP BTA-0900607260 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "€2,863.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-09006066 Camion Dockboard, 9000 lb. Capacitate, 60 inch x 66 inch dimensiune, argintiu, aluminiu
€3,243.08 /unitate