AKRO-MILS 33166 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid


Filtru
Finish: Cu nervuri , Înălțime: 10" la 12"6" la 8" , Înălțime interioară: 5 9 / 16 " , Lungime interioară: 14 7 / 8 " , Lungime: 16 "până la 18" , Capacitate de incarcare: 35 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 7 , Nr. sloturi de separare scurt: 11 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 16 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 10 7 / 8 "
StilModelCuloriLățimea interioarăCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
33166BLU
Albastru9 5 / 16 "8€33.59
B
33166CLAR
clar14 7 / 8 "504€33.59
C
33166GREY
Gri9 5 / 16 "8€33.59
D
33166RED
Roșu9 5 / 16 "8€33.59

33166 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid

Seria Akro-Mils 33166, cutiile de separare sunt cutii rezistente care sunt turnate prin injecție din polimeri de calitate industrială pentru a menține conținutul în siguranță de orice deteriorare. Aceste cutii de separare au nervuri de întărire și jante de stivuire bine construite, care oferă rezistență, rigiditate și menținerea formei. Ele vin cu sistem de litere / numere turnat, care permite urmărirea confortabilă a pieselor. Alegeți dintr-o gamă largă de cutii de separare din seria 33166, disponibile în opțiuni de culoare albastru, roșu, clar și gri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?