Etanșări Polybag

Filtru

KAPAK BY AMPAC -

Garnituri de căldură

StilModelPreț (ex. TVA)
A101-1€976.32
B118-1€1,816.21
START INTERNATIONAL -

Sigilate saci

  • Max. Grosimea etanșării (6 mil)

StilModelÎnălţimeLungimeMax. Banda exterioara Dia.Lățimea roleiLățimea benziiLăţimePreț (ex. TVA)
ASL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€58.78
BSL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€131.32
CSL7808K8.24 "10 "7"3 / 4 "0.79 "3.34 "€146.35
StilModelWattsPreț (ex. TVA)
A4LT32454€975.35
A5ZZ47520€891.89
VESTIL -

Seria ISEAL Impuls Saci de sigilare

StilModelÎnălţimeLungimeLățimea de etanșareLăţimePreț (ex. TVA)
AISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "€235.39
BISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "€155.88
CISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "€294.43
APPROVED VENDOR -

Sigilator manual de sac

StilModelArticolVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A13F534Etanșator manual110-€665.87
B4LT28Sigilator manual de sac115 VAC580€256.13
B4LT36Sigilator manual de sac115 VAC410€136.40
C5ZZ35Sigilator manual de sac115 VAC430€366.14
D13F540Sigilator manual de sac115 VAC1000€78.44
B2LED7Sigilator manual de sac115 VAC870€456.95
E2LEE2Sigilator manual de sac115 VAC700-
RFQ
F2LED8Sigilator manual de sac115 VAC800€538.53
G5ZZ40Sigilator manual de sac115 VAC670€379.77
APPROVED VENDOR -

Termoetanșare acţionat manual 6 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13F532AA4VFP€314.29
APPROVED VENDOR -

Masă de etanșare a sacului acționată manual, 8-5 / 8 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5NWA6AE4XWW€40.20
APPROVED VENDOR -

Etanșator portabil cu sertizare manuală, portabil, de 1/2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3ZKV8AD3JBJ-
RFQ

Etanșări Polybag

Etanșanții pentru saci poli sunt utilizați pentru etanșarea sacilor poli cu o îmbinare etanșă, utilizând căldură. Raptor Supplies oferă o gamă largă de dispozitive de etanșare pentru pungi și etanșare la puncte acționate cu piciorul, la impuls, la căldură și manual, de la mărci precum Semnul zilei, Kapak de Ampac, Începeți internațional și Vestil. Sistemele de etanșare a pungilor cu impuls din seria ISEAL sunt utilizate pentru ambalarea literaturii, cataloage, corespondență în vrac sau piese mici. Aceste dispozitive de etanșare sunt sudate la căldură pentru a închide fiecare pungă etanș și pentru a oferi control variabil al temperaturii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de etanșare pentru saci de polietilenă, disponibile în configurații de montare pe piedestal, portabil și pe masă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?