Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL ISEAL-11T Impulse Bag Sealer, 11.5 inch Lățime de etanșare | AG7UPF

VESTIL Sigilator pentru saci ISEAL-11T Impulse, lățime de etanșare de 11.5 inchi

În stoc
Element: AG7UPF Model: ISEAL-11T
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
€235.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpachetator pentru pungi impulsive
CuloriAlbastru
Înălţime6 1 / 2 "
Lungime3 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Design de etanșareManual
Lățimea de etanșare11 1 / 2 "
Voltaj110V
wattage400W
Watts400
Lăţime17 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)8.57
Lățimea navei (cm)44.77
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLățimea de etanșareLăţimePreț
VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Sealer, 15.5 inch Lățime | AG7UPG ISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "€294.43
VESTIL ISEAL-7T Impulse Bag Sealer, 7.5 inch Lățime de etanșare | AG7UPH ISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "€155.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Sigilator pentru saci ISEAL-11T Impulse, lățime de etanșare de 11.5 inchi
€235.39 /unitate