VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Sealer, 15.5 inch Lățime | AG7UPG

VESTIL Sigilator pentru saci ISEAL-15T Impulse, lățime de etanșare de 15.5 inchi

În stoc
Articol: AG7UPG Model: ISEAL-15T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€294.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpachetator pentru pungi impulsive
CuloriAlbastru
Înălţime6 3 / 4 "
Lungime3 3 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Design de etanșareManual
Lățimea de etanșare15 1 / 2 "
Voltaj110V
wattage600W
Watts600
Lăţime21 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)8.57
Lățimea navei (cm)54.93
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLățimea de etanșareLăţimePreț
VESTIL ISEAL-11T Impulse Bag Sealer, 11.5 inch Lățime de etanșare | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "€235.39
VESTIL ISEAL-7T Impulse Bag Sealer, 7.5 inch Lățime de etanșare | AG7UPH ISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "€155.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Sigilator pentru saci ISEAL-15T Impulse, lățime de etanșare de 15.5 inchi
€294.43 /unitate