Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 400 lbs. , pliabil: Nu , Diametru rotă mâner: 4" , Material rotiță pentru mâner: Poly pe Poly , Tip rotiță cu mâner: Rigid , Lățimea roții mâner: 1 1 / 4 " , Centru de încărcare orizontal: 10 " , Include: (2) Rotile cu mâner Poly pe Poly 4" x 1.25" , Tip locație: Universal , Număr de rotile cu mâner: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , pe picior de ridicare a pompei: 1" , Per rotație troliu: 1" , Lungimea platformei: 20 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Tip rotiță spate: Rigid , Lățimea roții din spate: 2"
Ascensoare Lite Load
Ascensoarele Vestil Lite sunt proiectate cu un troliu manual / pompă cu picior, ideală pentru ridicarea și transportul de încărcături de la camioanele de livrare la docuri. Aceste lifturi au două role, pe mâner, pentru a facilita încărcarea ușoară pe camioane și roți din spate poli-pe-poli și roți din față din semi-oțel pentru manipularea terenurilor accidentate. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste ascensoare de sarcină din seria LLW disponibile în lungimi de platformă variind de la 20 la 24 inchi pe Raptor Supplies.